Omschrijving:
Agressieve en stabiele borstel, die onder hoge mechanische belasting stand houdt. Optimaal te gebruiken bij zware borstelwerkzaamheden in de leiding-, pipeline industrie en tankbouw. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Aantal, draadeinden: 48 Stück
- RPM, max.: 12500 RPM
- RPM, opt., van: 6300 RPM
- RPM, opt., tot: 12500 RPM
- Breedte metrisch: 6 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Opname X-LOCK: ohne
- Ø asgat: 0 mm
- Plaatsing belegmateriaal: getordeerd Pipeline
- Ø belegmateriaal: 0.5 mm
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Ø schroefdraad: M14x2
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 18 mm
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Koeler, zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
- Snelle en effectieve nabewerking van defecten en overgangen op gerichte lijnbeelden.
- Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
- Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)