PIPELINE borstel getordeerd RBG Ø 115x6x22,2 mm staaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220750926
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220750926
EAN/GTIN 4007220750926
Nummer fabrikant 43302101
L-nummer L51510 919

Omschrijving

Omschrijving:

Agressieve en stabiele borstel, die onder hoge mechanische belasting stand houdt. Optimaal te gebruiken bij zware borstelwerkzaamheden in de leiding-, pipeline industrie en tankbouw. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 36 Stück
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • RPM, opt., van: 6300 RPM
  • RPM, opt., tot: 12500 RPM
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Opname X-LOCK: ohne
  • Ø asgat: 22.2 mm
  • Plaatsing belegmateriaal: getordeerd Pipeline
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Ø schroefdraad: 0
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 21 mm

Voordeel:

  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)