Omschrijving:
Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Borstels met het belegmateriaal nylon zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van materialen, die anders “bekrast” of beschadigd zouden worden, bijv. zachte kunststoffen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- Breedte metrisch: 100 mm
- Opnamesysteem: Hand
- Ø belegmateriaal: 0.15 mm
- ø buiten metrisch: 25 mm
- Belegmateriaal: Nylon
- Lengte, totaal: 300 mm
Voordeel:
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Thermoplasten
- Bewerkbare materialen: Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Thermoplasten