Binnenborstel IBU Ø 63x100 mm schroefdraad 1/2″ BSW staaldraad-Ø 0,35″

Artikelnummer: 4007220749579
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Binnenborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220749579
EAN/GTIN 4007220749579
Nummer fabrikant 43679171
L-nummer L51510 181

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
  • ø buiten metrisch: 63 mm
  • Ø schroefdraad: 1/2 BSW
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, totaal: 170 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruiken in rechtsloop. Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hout

Levering:

  • BSW = British Standard Whitworth

Tip:

  • Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.