Omschrijving:
Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breedte metrisch: 100 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.3 mm
- ø buiten metrisch: 38 mm
- Ø schroefdraad: 1/2 BSW
- Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
- Lengte, totaal: 170 mm
Voordeel:
- De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
- Zeer goede corrosiebestendigheid.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Messing
- Koper
- Overige non-ferrometalen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink
Levering:
- BSW = British Standard Whitworth
Tip:
- Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.