Binnenborstel IBU Ø 32x100 mm schroefdraad 1/2″ BSW staaldraad-Ø 0,25

Artikelnummer: 4007220749425
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Binnenborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220749425
    EAN/GTIN 4007220749425
    Nummer fabrikant 43679111
    L-nummer L51510 73

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 1000 RPM
    • Breedte metrisch: 100 mm
    • Opnamesysteem: Schroefdraad
    • Ø belegmateriaal: 0.25 mm
    • ø buiten metrisch: 32 mm
    • Ø schroefdraad: 1/2 BSW
    • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
    • Lengte, totaal: 170 mm

    Voordeel:

    • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
    • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Duroplasten
      • Staal, gietstaal
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Hout
      • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

    Levering:

    • BSW = British Standard Whitworth

    Tip:

    • Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen