Verlenging voor aandrijfas SPVH13 lengte 800 mm 6 S8 max. RPM 25.000 incl. 6 mm spantang

Artikelnummer: 4007220739129
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220739129
EAN/GTIN 4007220739129
Nummer fabrikant 87101290
L-nummer L51050 2155

Omschrijving

Omschrijving:

Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en bijzonder diepe boringen. Ze worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen en moeten handmatig geleid worden. Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en bijzonder diepe boringen. Ze worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen en moeten handmatig geleid worden. Verlenging voor aandrijfassen voor handmatig gebruik met een diameter van 13 mm, een lengte van 800 mm, een gereedschapsopname van 6 mm en een stiftopname van 8 mm. 2 opspansleutels DM SW 6/7 mm en 1 spantang 3 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 25000 RPM
  • Spantangengroep: 10
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Nettogewicht: 0.772 kg
  • Ø stiftopname [mm]: 8
  • Ø spindel, max.: 13 mm
  • Ø gereedschapsopname: 6 mm
  • Lengte, opnametappen: 28 mm
  • Lengte, totaal: 906 mm

Voordeel:

  • Optimale uitlijning van verschillende oppervlaktestructuren.
  • Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er continu nieuwe, Sharp slijpmiddel wordt uitgebracht.
  • Comfortabel gebruik dankzij de bijzonder lichte constructie.

Levering:

  • Speciale lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental bedraagt 25.000 RPM.
  • Let op! Bij het gebruik van asverlengingen moeten de geldige veiligheidsvoorschriften en de voorschriften ter voorkoming van ongelukken in acht genomen worden. Span a.u.b. niet te grote gereedschappen op de verlenging, omdat zij door een kabel aangedreven worden. De verlenging en de machine moeten in een lijn gevoerd worden. Hevelen en verkanten leiden tot beschadigingen van de verlenging.
  • Bij het werken met grote stiftlengtes is het verplicht om het gereedschap voor het inschakelen van de machine in het werkstuk (bijv. boringen, buizen, kanalen of groeven) in te voeren. De verlenging is alleen geschikt voor manueel gebruik in combinatie met de geschikte perslucht-, elektrische machines of buigzame-ashandstukken voor gereedschappen met standaard stiften. Zij wordt in combinatie met een gereedschap, dat voldoet aan het overeenkomende toegestane toerental, in de slagvrije spantang van de machines opgenomen. Er mag in geen geval op de overgangsradius ingespannen worden. Het inspannen van een tweede verlenging of van gereedschappen met lange stiften is verboden.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen