Toebehoren draadsteel met oog IBUS voor binnenborstels met schroefdraad M6 300 mm lang

Artikelnummer: 4007220726907
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220726907
EAN/GTIN 4007220726907
Nummer fabrikant 43690213
L-nummer L51510 887

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor werkzaamheden met binnenborstels met schroefdraad.

Kenmerk:

  • PFERD type: IBUS M6 300
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Buiten-ø schroefmof: 12 mm
  • Ø schroefdraad: M6
  • Lengte, totaal: 300 mm

Voordeel:

  • Werkt zonder vonken.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Levering:

  • Let a.u.b. op de buitendiameter van de schroefmof: M6 = 12 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen