POLIFAN lamellenschijf PFC 125x22,23 mm conisch CO-COOL 40 SG STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220725467
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220725467
EAN/GTIN 4007220725467
Nummer fabrikant 67760425
L-nummer L51120 119

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf, bijzonder koel slijpend voor moeilijk verspaanbare materialen zoals hooggelegeerd en roestvast staal, nikkelbasis- of titaanlegeringen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 40

Voordeel:

  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals grondlassen dankzij een extreem smal ontwerp.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Walshuid
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • walshuid
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Aluminiumlegeringen hard; Walshuid; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; walshuid; Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen