POLIFLAP lamel PFL-SL 75x60 mm korrelgrofte A120 voor het maken van oppervlaktestructuren

Artikelnummer: 4007220725306
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220725306
    EAN/GTIN 4007220725306
    Nummer fabrikant 42800113
    L-nummer L51100 232

    Omschrijving

    Omschrijving:

    POLIFLAP-gereedschappen zijn ideaal geschikt voor het egaliseren en herstellen van oppervlaktestructuren, fijnslijpen van rondingen, contouren, welvingen en grote vlakken. Slijplamellen geschikt voor het POLIFLAP-slijpwiel voor het verkrijgen van optische effecten van grof tot zeer fijn.

    Kenmerk:

    • Breedte metrisch: 60 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • Lengte metrisch: 75 mm
    • Korrelgrofte: 120

    Voordeel:

    • Zorgt voor fijne oppervlakken.
    • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Levering:

    • De verpakkingseenheid bevat een complete bezetting van een POLIFLAP-slijpwiel.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid is 32 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen