Korund fiberschijf Ø 115 mm A-COOL60 voor koel slijpen op edelstaal

Artikelnummer: 4007220696354
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220696354
EAN/GTIN 4007220696354
Nummer fabrikant 64126111
L-nummer L51050 1853

Omschrijving

Omschrijving:

Fiberschijven van PFERD worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving ″vulkaanfiberschijven″. Voor universele slijpopgaven van fijn- tot zeer fijn slijpen op slecht warmtegeleidende materialen, bijv. edelstaal (INOX). Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Ø asgat: 22 mm
  • Slijpmiddel: Korund A-COOL
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Fiberschijven volgens ISO 15636 gebruiken met steunschijf op gangbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Edelstaal (INOX)

Levering:

  • Steunschijf a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.