Vijlen met keramische vezels KFF plat 0,5x4x150 mm A700 voor gereedschaps- en matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220668917
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220668917
EAN/GTIN 4007220668917
Nummer fabrikant 40100070
L-nummer L51100 709

Omschrijving

Omschrijving:

Vijlen met keramische vezels bestaan uit hoogwaardige keramische vezels, die in een speciale kunsthars binding gericht ingebed zijn. Zij zijn geschikt voor de bewerking van vlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Kleurcode van korrelgrofte 700 = blauw

Kenmerk:

  • Vorm: Plat
  • Breedte metrisch: 4 mm
  • Slijpmiddel: Keramische vezel
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 700
  • Hoogte: 0.5 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Het hoogste verspaningsrendement wordt bereikt wanneer de vijl in een hoek van 45° gebruikt wordt.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen