Spantang SPZ 90110423 2,34 mm 3/32″

Artikelnummer: 4007220668382
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220668382
EAN/GTIN 4007220668382
Nummer fabrikant 90110423
L-nummer L51050 2175

Omschrijving

Omschrijving:

Afhankelijk van het geselecteerde PFERD-gereedschap kan er uit verschillende spantangen worden gekozen. Aan elke machine zijn geschikte spantangen toegewezen.

Kenmerk:

  • Spantangengroep: 14
  • Nettogewicht: 0.003 kg
  • ø: 3/32 Inch, 2,34 mm
  • ø buiten metrisch: 2.34 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen