Spantang SPZ 90101823 2.34 mm 3/32″

Artikelnummer: 4007220668252
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220668252
EAN/GTIN 4007220668252
Nummer fabrikant 90101823
L-nummer L51050 1650

Omschrijving

Omschrijving:

Afhankelijk van het geselecteerde PFERD-gereedschap kan er uit verschillende spantangen worden gekozen. Aan elke machine zijn geschikte spantangen toegewezen.

Kenmerk:

  • Spantangengroep: 13
  • Nettogewicht: 0.006 kg
  • ø: 3/32 Inch, 2,34 mm
  • ø buiten metrisch: 2.34 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen