Hoogrendementssteunschijf met opspanmoer Ø 125 H-GT125 M14 voor haakse slijpmachine 125

Artikelnummer: 4007220668122
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220668122
    EAN/GTIN 4007220668122
    Nummer fabrikant 44890090
    L-nummer L51100 63

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • niet gespecificeerd

    Omschrijving:

    Hoogrendementssteunschijf met hoge standtijd door scheurvaste, glasvezelversterkte kunststof. Overtuigt door bijzonder koel slijpen door de radiaal lopende koelribben alsmede hoog verspaningsrendement van de fiberschijven door een stabiele, stijve uitvoering.

    Kenmerk:

    • PFERD type: H-GT 125
    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Geschikt voor Ø metrisch: 125
    • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 125, opname M14
    • Uitvoering: niet gespecificeerd
    • Ø schroefdraad: M14

    Levering:

    • De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen