Hoogrendementssteunschijf met opspanmoer Ø 115 H-GT115 M14 voor haakse slijpmachine 115

Artikelnummer: 4007220668115
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220668115
EAN/GTIN 4007220668115
Nummer fabrikant 44890080
L-nummer L51050 191

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Hoogrendementssteunschijf met hoge standtijd door scheurvaste, glasvezelversterkte kunststof. Overtuigt door bijzonder koel slijpen door de radiaal lopende koelribben alsmede hoog verspaningsrendement van de fiberschijven door een stabiele, stijve uitvoering.

Kenmerk:

  • PFERD type: H-GT 115
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115, opname M14
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schroefdraad: M14

Levering:

  • De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen