Steunschijf met opspanmoer Ø 180 GT M14 voor haakse slijpmachine 180

Artikelnummer: 4007220668085
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220668085
EAN/GTIN 4007220668085
Nummer fabrikant 44890060
L-nummer L51100 62

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Steunschijf voor optimale aanpassing aan contouren door de hoge flexibiliteit. Voldoet aan ISO 15636.

Kenmerk:

  • PFERD type: GT 180
  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 180
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 180, opname M14
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schroefdraad: M14

Levering:

  • De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.