Steunschijf met opspanmoer Ø 115 GT M10 voor haakse slijpmachine 115

Artikelnummer: 4007220668047
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220668047
EAN/GTIN 4007220668047
Nummer fabrikant 44890020
L-nummer L51050 1016

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Steunschijf voor optimale aanpassing aan contouren door de hoge flexibiliteit. Voldoet aan ISO 15636.

Kenmerk:

  • PFERD type: GT 115
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115, opname M10
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schroefdraad: M10

Levering:

  • De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.