Diamant-slijpschijf 18 mm D151 (middel) voor het stationaire binnenslijpen

Artikelnummer: 4007220665992
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220665992
EAN/GTIN 4007220665992
Nummer fabrikant 36618015

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant- en CBN-slijpschijven worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Diamant-slijpschijven worden stationair gebruikt. Door de keuze van een stabiele opnamedoorn is de optimale bewerking van diep liggende boringen resp. grote boringlengtes mogelijk. Zij beschikken over een centreerband, die de exacte montage en zuivere rondloop op de machineas mogelijk maakt.

Kenmerk:

  • Breedte, centreerband: 2 mm
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Ø asgat: 8 mm
  • ø buiten metrisch: 18 mm
  • Korrelgrofte: D 151

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Algemeen geldt: Voor een optimaal rendement de korrelgrofte zo grof mogelijk en zo fijn als nodig kiezen. Invloedfactoren zijn o.a. de hardheid van het materiaal en de benodigde oppervlaktekwaliteit. Dichtgesmeerde gereedschappen kunnen met ultrasone trillingen gereinigd worden. Bij sterkere vervuilingen van het beleg a.u.b. voor het reinigen de scherpstaaf DSB 2005025 (EAN 4007220168332) gebruiken. De gereedschapsdiameter zo groot mogelijk kiezen, omdat zo het aantal korrels dat met het werkstuk in aanraking komt, wordt verhoogd. Bij het binnenslijpen mag de gereedschapsdiameter max. 3/4 van de te slijpen diameter bedragen. De voedingsbeweging in de lengte bij het binnenslijpen mag maximaal 2/3 van de totale gereedschapsbreedte per werkstukomdraaiing bedragen. De aanzet is afhankelijk van het te bewerken materiaal, de snijsnelheid, de stabiliteit van het gereedschap, opname en machine. Droog slijpen: 8–18 m/s Nat slijpen: 15–25 m/s
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Binnenslijpen; Egaliseren
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Binnenslijpen; Egaliseren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Ferriet (ferrimagnetische materialen)
    • Glas
    • Grafiet en koolborstels
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Technisch keramiek
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Technisch keramiek; Hardmetaal

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.