POLICLEAN PCLZY reinigingsvlies Ø 75x13 mm stift-Ø 6 mm voor grove reinigingswerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220661376
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220661376
EAN/GTIN 4007220661376
Nummer fabrikant 44692271
L-nummer L51050 81

Omschrijving

Uitvoering:

  • PCLZY

Omschrijving:

Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van lak, walshuid, aanloopkleuren, roest en lijmresten bij het omtrekslijpen. POLICLEAN is een grof gestructureerd, abrasief reinigingsvlies, dat uit een speciale combinatie van synthetische vezels en slijpkorrel ontwikkeld werd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt., van: 4000 RPM
  • RPM, opt., tot: 5100 RPM
  • Uitvoering: PCLZY
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Ø asgat: 6 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 75 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen