Omschrijving:
Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 6 mm.
Kenmerk:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breedte metrisch: 80 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.1 mm
- ø buiten metrisch: 20 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Ø schroefdraad: M6
- Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
- Korrelgrofte: 180
- Lengte, totaal: 120 mm
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout
Tip:
- Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.