Binnenborstel IBU Ø 16x80 mm M6 messingdraad-Ø 0,20

Artikelnummer: 4007220660560
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220660560
EAN/GTIN 4007220660560
Nummer fabrikant 43679052
L-nummer L51510 76

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 6 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breedte metrisch: 80 mm
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.2 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: M6
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, totaal: 120 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink

Tip:

  • Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.