Omschrijving:
Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 6 mm.
Kenmerk:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breedte metrisch: 80 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.2 mm
- ø buiten metrisch: 13 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Ø schroefdraad: M6
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, totaal: 120 mm
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Best mogelijke bewerking van kleine inwendige diameters door de gereedschapsafmeting.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Duroplasten
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout
Tip:
- Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.