STEEL stiftsteen ronde walsvorm Ø 20x25 mm stift-Ø 6 mm A60 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220660126
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220660126
EAN/GTIN 4007220660126
Nummer fabrikant 31407256
L-nummer L51090 432

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL is de meest universele binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij is uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De ronde walsvorm WR is geschikt voor de meest verschillende ontbraam- en slijpwerkzaamheden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 47700 RPM
  • RPM, opt.: 43000 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden, zoals binnenhoeken, omdat de vlecht niet draait.
  • De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.