STEEL stiftsteen cilindrisch Ø 25x25 mm stift-Ø 6 mm A60 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220659977
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220659977
EAN/GTIN 4007220659977
Nummer fabrikant 31134256
L-nummer L51090 328

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering STEEL is de meest universele binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij is uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 38100 RPM
  • RPM, opt.: 35000 RPM
  • Vorm: W 220
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Klemmen in spanhulzen is mogelijk door middel van een geïntegreerde schachtbevestiging.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen