STEEL stiftsteen cilindrisch Ø 8x16 mm stift-Ø 3 mm A80 voor staal en gietstaal

Artikelnummer: 4007220659878
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220659878
    EAN/GTIN 4007220659878
    Nummer fabrikant 31114258
    L-nummer L51090 168

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De uitvoering STEEL is de meest universele binding voor de bewerking van staal en gietstaal. Zij is uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 61000 RPM
    • RPM, opt.: 61000 RPM
    • Breedte metrisch: 16 mm
    • ø buiten metrisch: 8 mm
    • Ø schacht metrisch: 3 mm
    • Korrelgrofte: 80
    • Lengte, stift: 30

    Voordeel:

    • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.
    • De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen STEEL bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Gietstaal
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal

    Tip:

    • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen