Binnenborstel ongetordeerd IBU Ø 8x80 mm M6 SiC-filamentdraad-Ø 0,90 korrel 180

Artikelnummer: 4007220659564
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220659564
EAN/GTIN 4007220659564
Nummer fabrikant 43679004
L-nummer L51510 244

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C. Naast de schroefdraad beschikt deze binnenborstel over een stiftaanzet van 6 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breedte metrisch: 80 mm
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.1 mm
  • ø buiten metrisch: 8 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: M6
  • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
  • Korrelgrofte: 180
  • Lengte, totaal: 120 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.
  • De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Tip:

  • Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen