Ronde borstel ongetordeerd RBU Ø 100x10 mm stift-Ø 6 mm staaldraad-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220658451
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220658451
EAN/GTIN 4007220658451
Nummer fabrikant 43109001
L-nummer L51510 172

Omschrijving

Omschrijving:

Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Verpakkingen: Industrieverpakking
  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt., van: 6000 RPM
  • RPM, opt., tot: 9000 RPM
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
  • ø buiten metrisch: 100 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Korrelgrofte: niet gespecificeerd
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 50 mm

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.
  • De kunststof coating voorkomt het risico van contactcorrosie.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Duroplasten; Elastomeren; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen