Tafelstatief TS L 1400

Artikelnummer: 4007220657683
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4007220657683
EAN/GTIN 4007220657683
Nummer fabrikant 86320001
L-nummer L51050 1122

Omschrijving

Uitvoering:

  • Tafelstatief

Omschrijving:

Geschikte toebehoren voor buigzame-asmachines RUER. Tafelstatief TS L 1400 voor de bevestiging met tafelklem op werkbanken tot max. 65 mm dikte. Door een uitschuifbare telescoop kan de hoogte individueel tot maximaal 140 cm ingesteld worden. Tot max. 10 kg draagkracht.

Kenmerk:

  • PFERD type: TS L 1400
  • Uitvoering: Tafelstatief
  • Lengte metrisch: 1400 mm
  • Nettogewicht: 2.17 kg
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen