Afbraamschijf E 125x7,2x22,23 mm prestatielijn SG CAST+STONE voor gietijzer/steen

Artikelnummer: 4007220643303
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220643303
EAN/GTIN 4007220643303
Nummer fabrikant 62912725
L-nummer L51150 80

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Voor ruw gebruik in gieterijen en poetserijen biedt PFERD bijzonder robuuste afbraamschijven aan, die ook onder deze voorwaarden de hoogste veiligheid waarborgen en zeer hoge rendementen bereiken. Zij zijn geoptimaliseerd voor het gebruik op haakse perslucht-turbine- en hoogfrequentslijpmachines. Voor het gebruik in gieterijen en poetserijen geoptimaliseerde afbraamschijf voor gietijzer (ook: giethuid) en harde aluminiumlegeringen met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 7.2 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Continue snelheidsregeling.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
  • Zeer weinig geluid.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Giethuid
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Titaan
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Giethuid; Aluminiumlegeringen hard; Titaan; Beton

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen