Omschrijving:
Diamant-doorslijpschijven van PFERD worden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen geproduceerd. Zij garanderen optimale slijpresultaten en maken een economische bewerking mogelijk van zeer verschillende materialen, bijv. beton, wasbeton, klinkers, harde steen, graniet of andere abrasieve bouwmaterialen. Het productprogramma biedt voor iedere bewerkingsopgave het optimale gereedschap. Universeel gereedschap met gesloten rand voor comfortabel doorslijpen (TURBO) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.
Kenmerk:
- RPM, max.: 6600 RPM
- Vorm: 1A1R / DG
- Breedte metrisch: 2.6 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Diamant
- ø buiten metrisch: 230 mm
- Hoogte, beleg: 7 mm
Voordeel:
- Zeer snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij zeer goede slijpprestaties.
- Minder gereedschapswissel dankzij de uitstekende standtijd.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden. Geschikt voor haakse slijpmachines uit alle vermogensklassen.
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Dakpannen
- Gewapend beton
- Beton
- Bewerkbare materialen: Dakpannen; Gewapend beton; Beton
Levering:
- Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.