Afbraamschijf E 150x7,2x22,23 mm ZIRKON speciale lijn SGP STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220640784
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220640784
EAN/GTIN 4007220640784
Nummer fabrikant 62215326

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Zirkoniumkorund afbraamschijf met zeer goede slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 10200 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 7.2 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z en korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm

Voordeel:

  • Zeer snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij zeer goede slijpprestaties.
  • Minder gereedschapswissel dankzij de uitstekende standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen