Omschrijving:
Het PFERD-programma biedt doorslijpschijven voor metaalafkortzagen (CHOPSAW) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Doorslijpschijven voor metaalafkortzagen worden gebruikt voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Gereedschap in de hardheid L met twee bewapeningen aan de buitenzijden. Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen.
Kenmerk:
- Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
- RPM, max.: 5100 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 3 mm
- Ø asgat: 32 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 300 mm
Voordeel:
- Zeer snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij zeer goede slijpprestaties.
- Minder gereedschapswissel dankzij de uitstekende standtijd.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal