POLINOX vliesrol VBR 100 mm x 10 m korund A100 voor fijnslijpen & finish

Artikelnummer: 4007220622711
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220622711
EAN/GTIN 4007220622711
Nummer fabrikant 45018310
L-nummer L51050 1077

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het zeer fijn slijpen op kleine tot grote vlakken en contouren alsmede voor reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken bij het handmatig gebruik. Verkrijgen gematteerde en zijdematte oppervlakken. Zeer open structuur.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Lengte metrisch: 10 m
  • Korrelgrofte: 100

Voordeel:

  • Zeer hoge maling en agressiviteit vanaf het begin.
  • Hoge verwijdersnelheid in combinatie met een lange standtijd.
  • Geleverd in praktische en milieuvriendelijke industriële verpakking.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afsnijden.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen