Papieren schuurvel korund 230x280 mm BP A280 universeel voor hout, verf en lak

Artikelnummer: 4007220622506
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220622506
EAN/GTIN 4007220622506
Nummer fabrikant 45015228
L-nummer L51050 1172

Omschrijving

Omschrijving:

Het slijpmiddel korund A is het voordelige alternatief voor normale belasting bij de bewerking van gelakte vlakken op hout en metalen. Papieren schuurvellen voldoen aan ISO 21948. De korrelgrofte 280 wordt geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 230 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Lengte metrisch: 280 mm
  • Korrelgrofte: 280

Voordeel:

  • Zeer hoge maling en agressiviteit vanaf het begin.
  • Hoge verwijdersnelheid in combinatie met een lange standtijd.
  • Geleverd in praktische en milieuvriendelijke industriële verpakking.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afscheuren.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen