Doorslijpschijf EHT 115x2,4x22,23 mm recht prestatielijn SG ALU voor aluminium

Artikelnummer: 4007220617892
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220617892
    EAN/GTIN 4007220617892
    Nummer fabrikant 61340550
    L-nummer L51080 153

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Doorslijpschijf voor aluminium en overige non-ferrometalen met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 13300 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 2.4 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 115 mm

    Voordeel:

    • Zeer hoge maling en agressiviteit vanaf het begin.
    • Hoge verwijdersnelheid in combinatie met een lange standtijd.
    • Geleverd in praktische en milieuvriendelijke industriële verpakking.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Overige non-ferrometalen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Overige non-ferrometalen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen