Zirkonium slijpband BA 75x2250 mm Z60 voor hoge afname met bandslijpmachine

Artikelnummer: 4007220613214
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220613214
EAN/GTIN 4007220613214
Nummer fabrikant 45009736
L-nummer L51050 1329

Omschrijving

Omschrijving:

Voor grove slijpopgaven bij een hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Lange banden zijn afgestemd op de in de markt gangbare bandslijpmachines. Ze worden volgens ISO 2976 onder de omschrijving “slijpbanden” gevoerd.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 75 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • Lengte metrisch: 2250 mm
  • Voldoet aan ISO: ISO 2976
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC

Tip:

  • De veiligheidsvoorschriften van de VDS (Vereniging Duitse Slijpmiddelfabrikanten) “Veiligheidsvoorschriften voor het juiste gebruik van slijpbanden” moeten in acht genomen worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen