Slijpboksteen Ø 200x25 mm asgat-Ø 32 mm A60 voor het scherpen van HSS-boren

Artikelnummer: 4007220610374
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220610374
    EAN/GTIN 4007220610374
    Nummer fabrikant 39008442
    L-nummer L51090 604

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering HSS is bijzonder geschikt voor het scherpen van HSS-boren of het bewerken van andere hooggelegeerde stalen.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 3350 RPM
    • Breedte metrisch: 25 mm
    • Ø asgat: 32 mm
    • ø buiten metrisch: 200 mm
    • Korrelgrofte: 60

    Voordeel:

    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
    • Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Snelsnijstalen
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Gereedschapsstalen
      • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Gereedschapsstalen

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
    • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen