Slijpboksteen Ø 150x20 mm asgat-Ø 32 mm A24 voor universele slijpopgaven

Artikelnummer: 4007220610176
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220610176
EAN/GTIN 4007220610176
Nummer fabrikant 39008422
L-nummer L51090 646

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering UNIVERSAL zijn ideaal voor universeel gebruik in werkplaatsen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4500 RPM
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Ø asgat: 32 mm
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 24

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen