Toebehoren adapterpaar voor ronde borstels ongetordeerd breed en Composite met asgat 50,8 naar 32

Artikelnummer: 4007220606605
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstelhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220606605
    EAN/GTIN 4007220606605
    Nummer fabrikant 43690032
    L-nummer L51510 918

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de uitvoeringen breed en Composite.

    Kenmerk:

    • Vorm: niet gespecificeerd
    • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 50,8 mm
    • Geschikt voor: RBU, uitvoering breed ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, uitvoering Composite ≥ ø 150 mm
    • Ø asgat in de set opgenomen: 32,0

    Voordeel:

    • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
    • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
    • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.

    Levering:

    • Een set bevat 2 losse adapters.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen