Omschrijving:
Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Klitschijven zijn geschikt voor het fijnslijpen van grotere vlakken met excentrische slijpmachines en kunnen universeel gebruikt worden op metalen, hout, kunststoffen en lak. Zonder stofgaten
Kenmerk:
- Aantal, perforaties: 0 Stück
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 150 mm
- Korrelgrofte: 40
Voordeel:
- Goede korrelvorming op stevig papier.
- Goede maalprestaties.
- Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)