Omschrijving:
Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Klitschijven zijn geschikt voor het fijnslijpen van grotere vlakken met excentrische slijpmachines en kunnen universeel gebruikt worden op metalen, hout, kunststoffen en lak. Zonder stofgaten
Kenmerk:
- Aantal, perforaties: 0 Stück
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: 150
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
- Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)