Universele korund klitschijf KSS Ø 150 A150 8 stofgaten voor excentrische slijpmachine

Artikelnummer: 4007220599150
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220599150
EAN/GTIN 4007220599150
Nummer fabrikant 45017155
L-nummer L51050 945

Omschrijving

Omschrijving:

Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Klitschijven zijn geschikt voor het fijnslijpen van grotere vlakken met excentrische slijpmachines en kunnen universeel gebruikt worden op metalen, hout, kunststoffen en lak. De klitschijven met stofgaten zijn volgens ISO 21951 in de vorm A uitgevoerd: 8 stofgaten Ø 10 mm, steekcirkel 65 mm, ISO 21951 – nominale grootte 9

Kenmerk:

  • Aantal, perforaties: 8 Stück
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 150

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)