Haakse persluchtslijpmachine PWSA 4/200 HV 20.000 RPM/300 watt

Artikelnummer: 4007220598184
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220598184
EAN/GTIN 4007220598184
Nummer fabrikant 80700277
L-nummer L51700 31

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De krachtige machine beschikt over een geringe haakse kophoogte en is geschikt voor gebruik met één hand. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 300 Watt
  • Toerental: 20000 RPM
  • Spantangengroep: 5
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 37 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.57 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.42 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.52 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 69 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
  • Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen