Ronde borstel smal ongetordeerd RBU Ø 200x16xvariabel asgat edelstaaldraad-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220597910
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220597910
    EAN/GTIN 4007220597910
    Nummer fabrikant 43506010
    L-nummer L51510 802

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C. Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 6000 RPM
    • RPM, opt., van: 2400 RPM
    • RPM, opt., tot: 3900 RPM
    • Breedte metrisch: 16 mm
    • Opnamesysteem: Asgat
    • Ø asgat, max.: 31.8 mm
    • Ø asgat: 22.2 mm
    • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
    • ø buiten metrisch: 200 mm
    • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
    • Korrelgrofte: niet gespecificeerd
    • Lengte, beleg: 44 mm

    Voordeel:

    • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
    • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
    • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Non-ferrometaal hard
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
      • Overige non-ferrometalen
      • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
      • Edelstaal (INOX)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

    Levering:

    • Adapterset AK 32 a.u.b. apart bestellen.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen