COMBITWIST schijfborstel getordeerd KBG Ø 125x15 mm M14 staaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220593455
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Conische borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220593455
EAN/GTIN 4007220593455
Nummer fabrikant 43317011
L-nummer L51510 575

Omschrijving

Omschrijving:

Zeer agressief werkende borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen, ontroesten en verwijderen van oxidatie, alsmede het verwijderen van lasspetters. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 28 Stück
  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., van: 7500 RPM
  • RPM, opt., tot: 12500 RPM
  • Breedte metrisch: 15 mm
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Ø schroefdraad: M14x2
  • Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
  • Lengte, beleg: 19 mm

Voordeel:

  • dop is mogelijk op alle standaard stationaire aandrijfmachines en schuurblokken dankzij de variabele diameter van de boring.
  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Naadloze verpakking op brede rollen is mogelijk dankzij het speciale ontwerp. Dit maakt een gelijkmatige oppervlakteruwheid mogelijk.
  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen