Omschrijving:
Voor grove slijpopgaven bij hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CD
- RPM, opt., van: 12000 RPM
- RPM, opt., tot: 14000 RPM
- Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Korrelgrofte: 60
Voordeel:
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
- Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
- Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
- Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-Mini-POLIFAN met gereedschapshouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Bij verhoogde werkdruk gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titaan
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan
Levering:
- Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.