Universele korund klitschijf KSS Ø 150 A120 6 stofgaten voor excentrische slijpmachine

Artikelnummer: 4007220588161
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220588161
EAN/GTIN 4007220588161
Nummer fabrikant 45017112
L-nummer L51050 793

Omschrijving

Omschrijving:

Voor universele slijpopgaven van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Klitschijven zijn geschikt voor het fijnslijpen van grotere vlakken met excentrische slijpmachines en kunnen universeel gebruikt worden op metalen, hout, kunststoffen en lak. De klitschijven met stofgaten zijn volgens ISO 21951 in de vorm A uitgevoerd: 6 stofgaten Ø 10 mm, steekcirkel 80 mm, ISO 21951 – nominale grootte 10

Kenmerk:

  • Aantal, perforaties: 6 Stück
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 120

Voordeel:

  • Zeer goede korrelkleving op zeer flexibel, lichtgewicht papier.
  • Hoogste maalprestaties.
  • Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)