Korund schuurrol linnen SBR breedte 40 mm x lengte 50 m A400 voor universele toepassing

Artikelnummer: 4007220587737
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220587737
EAN/GTIN 4007220587737
Nummer fabrikant 45016140
L-nummer L51050 889

Omschrijving

Omschrijving:

Het linnen is geschikt voor universeel gebruik met hoge belasting bij het bewerken van gelegeerde en ongelegeerde stalen alsmede non-ferrometalen. De kartonnen doos beschikt over een afscheurkant voor het afscheuren van stukken schuurrol op de werkplek. SBR 40 voldoet aan vorm B, ISO 3366.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBR 40
  • Breedte metrisch: 40 mm
  • Ø asgat: 75 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Lengte metrisch: 50 m
  • Korrelgrofte: 400

Voordeel:

  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.
  • Agressief borsteleffect door hoge stijfheid van de draadvlechten.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afsnijden.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Levering:

  • Schuurrolhouders a.u.b. apart bestellen.