Korund schuurrol linnen SBR breedte 25 mm x lengte 50 m A120 voor universele toepassing

Artikelnummer: 4007220587584
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220587584
    EAN/GTIN 4007220587584
    Nummer fabrikant 45016012
    L-nummer L51050 1226

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het linnen is geschikt voor universeel gebruik met hoge belasting bij het bewerken van gelegeerde en ongelegeerde stalen alsmede non-ferrometalen. De kartonnen doos beschikt over een afscheurkant voor het afscheuren van stukken schuurrol op de werkplek. SBR 25 voldoet aan vorm B, ISO 3366.

    Kenmerk:

    • PFERD type: SBR 25
    • Breedte metrisch: 25 mm
    • Ø asgat: 75 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • Lengte metrisch: 50 m
    • Korrelgrofte: 120

    Voordeel:

    • Zeer goede korreladhesie op zeer flexibele stof.
    • Hoge slijpprestaties.
    • olie- en petroleumbestendig.
    • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afsnijden.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Levering:

    • Schuurrolhouders a.u.b. apart bestellen.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen